ZAMET SPA - ZATT00030760 01 CANALINA MT.3 75X600 - T00030760 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
30 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784022880
Artikelnummer
ZATT00030760 01
Herstellernummer
T00030760 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


