Startseite

ZAMET SPA - ZATT00030750 01 CANALINA MT.3 75X500 - T00030750 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030750 01 CANALINA MT.3 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 30 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784022859

Artikelnummer

ZATT00030750 01

Herstellernummer

T00030750 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

37500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 75X500