Startseite

ZAMET SPA - ZATT00030740 15 CANALINA MT.3 75X400 - T00030740 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030740 15 CANALINA MT.3 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784022842

Artikelnummer

ZATT00030740 15

Herstellernummer

T00030740 15

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 75X400