Startseite

ZAMET SPA - ZATT00030730 03 CANALINA MT.3 75X300 - T00030730 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030730 03 CANALINA MT.3 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784022804

Artikelnummer

ZATT00030730 03

Herstellernummer

T00030730 03

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 75X300