Startseite

ZAMET SPA - ZATT00030710 15 CANALINA MT.3 75X100 - T00030710 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030710 15 CANALINA MT.3 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784022729

Artikelnummer

ZATT00030710 15

Herstellernummer

T00030710 15

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

100 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 75X100