ZAMET SPA - ZATT00030707 15 CANALINA MT.3 75X 75 - T00030707 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784022699
Artikelnummer
ZATT00030707 15
Herstellernummer
T00030707 15
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


