ZAMET SPA - ZATT00030550 01 CANALINA MT.3 50X500 - T00030550 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 25000 mm²
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784022613
Artikelnummer
ZATT00030550 01
Herstellernummer
T00030550 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


