Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT00030520 01 CANALINA MT.3 50X200 - T00030520 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030520 01 CANALINA      MT.3        50X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 30 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784022521

Artikelnummer

ZATT00030520 01

Herstellernummer

T00030520 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 50X200