Startseite

ZAMET SPA - ZATT00030515 03 CANALINA MT.3 50X150 - T00030515 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030515 03 CANALINA MT.3 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784022507

Artikelnummer

ZATT00030515 03

Herstellernummer

T00030515 03

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 50X150