ZAMET SPA - ZATT00030510 15 CANALINA MT.3 50X100 - T00030510 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5000 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
EAN
8025784022484
Artikelnummer
ZATT00030510 15
Herstellernummer
T00030510 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


