Startseite

ZAMET SPA - ZATT00030505 15 CANALINA MT.3 50X 50 - T00030505 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00030505 15 CANALINA MT.3 50X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784022453

Artikelnummer

ZATT00030505 15

Herstellernummer

T00030505 15

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 50X 50