Startseite

ZAMET SPA - ZATSTAR160F ZB CASSETTA 160A CON PORTAF COP CHIUSO - STAR160F

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATSTAR160F ZB CASSETTA 160A CON PORTAF COP CHIUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162831556

Artikelnummer

ZATSTAR160F

Herstellernummer

STAR160F

Hersteller

ZAT

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Phasenselektion:

nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Absicherung:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

465 mm

Breite:

238 mm

Höhe:

160 mm

ZB CASSETTA 160A CON PORTAF CON COPERCHIO CHIUSO