Startseite

ZAMET SPA - ZATSTAR100DC12 ZB CASSETTA 100A GUIDA 12 MOD COP ISPEZ - STAR100DC12

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATSTAR100DC12 ZB CASSETTA 100A GUIDA 12 MOD COP ISPEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162831525

Artikelnummer

ZATSTAR100DC12

Herstellernummer

STAR100DC12

Hersteller

ZAT

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Phasenselektion:

nein

Abgangsart:

Kabel

Absicherung:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

465 mm

Breite:

238 mm

Höhe:

160 mm

ZB CASSETTA 100A GUIDA 12 MOD CON COPERCHIO ISPEZ