ZAMET SPA - ZATSM10ACGN ZB SPINA 10A PRECAB SEL. DI FASE NL2 - SM10ACGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Polzahl - 2
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V
Phasenselektion - ja
Packung
10 ST
EAN
8050162830429
Artikelnummer
ZATSM10ACGN
Herstellernummer
SM10ACGN
Hersteller
ZAT
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...600 V
Phasenselektion:
ja
Abgangsart:
Kabel
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
22 mm