Startseite

ZAMET SPA - ZATSM10ACBN ZB SPINA 10A SELEZIONE DI FASE NL3 - SM10ACBN

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATSM10ACBN ZB SPINA 10A SELEZIONE DI FASE NL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 2

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - ja

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8050162830443

Artikelnummer

ZATSM10ACBN

Herstellernummer

SM10ACBN

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

2

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

70 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

22 mm

ZB SPINA 10A SELEZIONE DI FASE NL3