ZAMET SPA - ZATSFIPN ZB SPINA 10A CON FUS 6,3A FINO A 4 POLI - SFIPN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Polzahl - 2
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V
Packung
10 ST
EAN
8050162830481
Artikelnummer
ZATSFIPN
Herstellernummer
SFIPN
Hersteller
ZAT
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Polzahl:
2
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...600 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
90 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
30 mm