Startseite

ZAMET SPA - ZATS32120015 01 ZS GIUNZIONE EST-INT A L 150 - S32120015 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS32120015 01 ZS GIUNZIONE EST-INT A L 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784022378

Artikelnummer

ZATS32120015 01

Herstellernummer

S32120015 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

180 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS GIUNZIONE EST-INT A L 150