Startseite

ZAMET SPA - ZATS32050015 01 ZS GIUNTO SNODATO VERTICALE H150 - S32050015 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS32050015 01 ZS GIUNTO SNODATO VERTICALE H150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784022125

Artikelnummer

ZATS32050015 01

Herstellernummer

S32050015 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

210 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS GIUNTO SNODATO VERTICALE H150