Startseite

ZAMET SPA - ZATS31300050 01 ZS COP. SNOD- VERT 500 - S31300050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31300050 01 ZS COP. SNOD- VERT 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021999

Artikelnummer

ZATS31300050 01

Herstellernummer

S31300050 01

Hersteller

ZAT

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS COPERCHIO SNODATA VERTICALE 500