Startseite

ZAMET SPA - ZATS31111550 03 ZS RACC CROCE R.300 150X500 - S31111550 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31111550 03 ZS RACC CROCE R.300 150X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021289

Artikelnummer

ZATS31111550 03

Herstellernummer

S31111550 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS RACCORDO A CROCE R.300 150X500