ZAMET SPA - ZATS31111530 01 ZS RACC CROCE R.300 150X300 - S31111530 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784021234
Artikelnummer
ZATS31111530 01
Herstellernummer
S31111530 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


