Startseite

ZAMET SPA - ZATS31111260 01 ZS RACC CROCE R.300 120X600 - S31111260 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31111260 01 ZS RACC CROCE R.300 120X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021173

Artikelnummer

ZATS31111260 01

Herstellernummer

S31111260 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

120 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO A CROCE R.300 120X600