ZAMET SPA - ZATS31111250 03 ZS RACC CROCE R.300 120X500 - S31111250 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784021166
Artikelnummer
ZATS31111250 03
Herstellernummer
S31111250 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
120 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


