Startseite

ZAMET SPA - ZATS31111220 01 ZS RACC CROCE R.300 120X200 - S31111220 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31111220 01 ZS RACC CROCE R.300 120X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021098

Artikelnummer

ZATS31111220 01

Herstellernummer

S31111220 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

120 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

200 mm

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO A CROCE R.300 120X200