Startseite

ZAMET SPA - ZATS31111210 01 ZS RACC CROCE R.300 120X100 - S31111210 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31111210 01 ZS RACC CROCE R.300 120X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 100 mm

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021074

Artikelnummer

ZATS31111210 01

Herstellernummer

S31111210 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

120 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

100 mm

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO A CROCE R.300 120X100