ZAMET SPA - ZATS31111050 03 ZS RACC CROCE R.300 100X500 - S31111050 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784021043
Artikelnummer
ZATS31111050 03
Herstellernummer
S31111050 03
Hersteller
ZAT
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Innenradius:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


