Startseite

ZAMET SPA - ZATS31060050 03 ZS COP RACC PIANO T R.300 500 - S31060050 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31060050 03 ZS COP RACC PIANO T R.300 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020800

Artikelnummer

ZATS31060050 03

Herstellernummer

S31060050 03

Hersteller

ZAT

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS CON COPERCHIO RACCORDO PIANO A T R.300 500