Startseite

ZAMET SPA - ZATS31060030 01 ZS COP RACC PIANO T R.300 300 - S31060030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31060030 01 ZS COP RACC PIANO T R.300 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020756

Artikelnummer

ZATS31060030 01

Herstellernummer

S31060030 01

Hersteller

ZAT

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CON COPERCHIO RACCORDO PIANO A T R.300 300