Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATS31060020 03 ZS COP RACC PIANO T R.300 200 - S31060020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31060020 03 ZS COP RACC PIANO T  R.300     200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020749

Artikelnummer

ZATS31060020 03

Herstellernummer

S31060020 03

Hersteller

ZAT

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CON COPERCHIO RACCORDO PIANO A T R.300 200