Startseite

ZAMET SPA - ZATS31051550 03 ZS RACC PIANO A T R.300 150X500 - S31051550 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31051550 03 ZS RACC PIANO A T R.300 150X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020664

Artikelnummer

ZATS31051550 03

Herstellernummer

S31051550 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS RACCORDO PIANO A T R.300 150X500