ZAMET SPA - ZATS31051530 01 ZS RACC PIANO A T R.300 150X300 - S31051530 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8025784020619
Artikelnummer
ZATS31051530 01
Herstellernummer
S31051530 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


