Startseite

ZAMET SPA - ZATS31051520 01 ZS RACC PIANO A T R.300 150X200 - S31051520 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31051520 01 ZS RACC PIANO A T R.300 150X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm

  • Ausführung symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020596

Artikelnummer

ZATS31051520 01

Herstellernummer

S31051520 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

200 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO PIANO A T R.300 150X200