Startseite

ZAMET SPA - ZATS31051250 01 ZS RACC PIANO A T R.300 120X500 - S31051250 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31051250 01 ZS RACC PIANO A T R.300 120X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020534

Artikelnummer

ZATS31051250 01

Herstellernummer

S31051250 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

120 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS RACCORDO PIANO A T R.300 120X500