Startseite

ZAMET SPA - ZATS31051040 03 ZS RACC PIANO A T R.300 100X400 - S31051040 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31051040 03 ZS RACC PIANO A T R.300 100X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm

  • Ausführung symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020404

Artikelnummer

ZATS31051040 03

Herstellernummer

S31051040 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO PIANO A T R.300 100X400