ZAMET SPA - ZATS31050760 03 ZS RACC PIANO A T R.300 75X600 - S31050760 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8025784020329
Artikelnummer
ZATS31050760 03
Herstellernummer
S31050760 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


