ZAMET SPA - ZATS31050740 01 ZS RACC PIANO A T R.300 75X400 - S31050740 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8025784020275
Artikelnummer
ZATS31050740 01
Herstellernummer
S31050740 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


