Startseite

ZAMET SPA - ZATS31050710 03 ZS RACC PIANO A T R.300 75X100 - S31050710 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31050710 03 ZS RACC PIANO A T R.300 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 100 mm

  • Ausführung symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020220

Artikelnummer

ZATS31050710 03

Herstellernummer

S31050710 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

100 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO PIANO A T R.300 75X100