Startseite

ZAMET SPA - ZATS31000760 03 ZS COP CURVA SCE 45 R.300 75X600 - S31000760 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31000760 03 ZS COP CURVA SCE 45 R.300 75X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784019842

Artikelnummer

ZATS31000760 03

Herstellernummer

S31000760 03

Hersteller

ZAT

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CON COPERCHIO CURVA SCE 45 R.300 75X600