Startseite

ZAMET SPA - ZATS31000730 03 ZS COP CURVA SCE 45 R.300 75X300 - S31000730 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31000730 03 ZS COP CURVA SCE 45 R.300 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784019781

Artikelnummer

ZATS31000730 03

Herstellernummer

S31000730 03

Hersteller

ZAT

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

Zink

ZS CON COPERCHIO CURVA SCE 45 R.300 75X300