ZAMET SPA - ZATS30991510 03 ZS CURVA SCE 45 R.300 150X100 - S30991510 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8025784019620
Artikelnummer
ZATS30991510 03
Herstellernummer
S30991510 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder


