ZAMET SPA - ZATS30991220 01 ZS CURVA SCE 45 R.300 120X200 - S30991220 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8025784019514
Artikelnummer
ZATS30991220 01
Herstellernummer
S30991220 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
120 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder


