Startseite

ZAMET SPA - ZATS30991030 01 ZS CURVA SCE 45 R.300 100X300 - S30991030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30991030 01 ZS CURVA SCE 45 R.300 100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784019415

Artikelnummer

ZATS30991030 01

Herstellernummer

S30991030 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

ZS CURVA DISCESA 45' R.300 100X300