Startseite

ZAMET SPA - ZATS30981210 03 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 120X100 - S30981210 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30981210 03 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 120X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 570 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784019026

Artikelnummer

ZATS30981210 03

Herstellernummer

S30981210 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Länge:

570 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS CON COPERCHIO CURVADISCESA 90' R.300 120X100