Startseite

ZAMET SPA - ZATS30981030 03 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 100X300 - S30981030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30981030 03 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784018944

Artikelnummer

ZATS30981030 03

Herstellernummer

S30981030 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

550 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

ZS CON COPERCHIO CURVADISCESA 90' R.300 100X300