ZAMET SPA - ZATS30981030 01 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 100X300 - S30981030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8025784018937
Artikelnummer
ZATS30981030 01
Herstellernummer
S30981030 01
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
550 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


