Startseite

ZAMET SPA - ZATS30980730 01 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 75X300 - S30980730 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30980730 01 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 525 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784018814

Artikelnummer

ZATS30980730 01

Herstellernummer

S30980730 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

525 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS CON COPERCHIO CURVADISCESA 90' R.300 75X300