Startseite

ZAMET SPA - ZATS30970760 03 ZS CURVA SCE 90 R.300 75X600 - S30970760 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30970760 03 ZS CURVA SCE 90 R.300 75X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784018401

Artikelnummer

ZATS30970760 03

Herstellernummer

S30970760 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

ZS CURVA DISCESA 90' R.300 75X600