Startseite

ZAMET SPA - ZATS30970710 03 ZS CURVA SCE 90 R.300 75X100 - S30970710 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30970710 03 ZS CURVA SCE 90 R.300 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

  • Bogenausführung - Segmentbogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784018302

Artikelnummer

ZATS30970710 03

Herstellernummer

S30970710 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CURVA DISCESA 90' R.300 75X100