Startseite

ZAMET SPA - ZATS30940020 03 ZS COP CURVA SAL 45 R.300 200 - S30940020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30940020 03 ZS COP CURVA SAL 45 R.300 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 477 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784018203

Artikelnummer

ZATS30940020 03

Herstellernummer

S30940020 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

200 mm

Länge:

477 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

ZS CON COPERCHIO CURVA SALITA 45' R.300 200