ZAMET SPA - ZATS30920050 03 ZS COP CURVA SAL 90 R.300 500 - S30920050 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 500 mm
Länge - 462 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8025784017664
Artikelnummer
ZATS30920050 03
Herstellernummer
S30920050 03
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
500 mm
Länge:
462 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


